항목 | 워시 다운 모터 |
A | 3.8 |
조립 | 040023 |
Duty | S1 |
효율성 | 77.3% |
Enclosure | IP55 |
폼 팩터 | 1.05 |
Frame | 80D |
절연 클래스 | F |
kW | 0.55 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
포장 | PG659401.04A |
회전 | 정찰 |
RPM | 1750 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 19mm |
토크 | 18 파운드 |
타입 | U80-14 |
UPC | 691720342961 |
전압 | 180 |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.