그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 1.875 " |
그립 형 | 기능성 |
핸들 색상 | 노란색 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
머리 색깔 | 검정 |
헤드 길이 | 6.5 " |
헤드 재료 | 단조 스틸 |
머리 무게 | 8의 파운드 |
헤드 폭 | 2.5 " |
전체 길이 | 36 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 4.84 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 94.74 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 얼굴 지름 | 핸들 색상 | 손잡이 재질 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLL-8-36 | 1.875 " | 안녕 비주얼 라임 | 유리 섬유 | 6.5 " | 단조 스틸 | 8의 파운드 | 2.5 " | ₩ 117,600 | ||
SLO-8-36 | 1.875 " | 하이 비즈 오렌지 | 유리 섬유 | 6.5 " | 단조 스틸 | 8의 파운드 | 2.5 " | ₩ 117,600 | ||
SLL-8-36HM | 1.875 " | 하이 비즈 라임 | 유리 섬유 | 6.5 " | 단조 스틸 | 8의 파운드 | 2.25 " | ₩ 165,865 | ||
SLO-8-36HM | 1.875 " | Hi-Viz 오렌지 | 가황 고무 그립이있는 유리 섬유 | 6.5 " | 단조 스틸 | 8의 파운드 | 2.25 " | ₩ 165,865 | ||
SLY-8-36HM | 1.875 " | 노란색 | 유리 섬유 | 6.5 " | 단조 스틸 | 8의 파운드 | 2.25 " | ₩ 165,865 | ||
SLL-10-36 | 2" | 하이 비즈 라임 | 유리 섬유 | 6.75 " | 단조 스틸 | 10의 파운드 | 2.25 " | ₩ 127,050 | ||
SLO-10-36 | 2" | Hi-Viz 오렌지 | 유리 섬유 | 6.75 " | 단조 스틸 | 10의 파운드 | 2.25 " | ₩ 127,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.