항목 | 전동 도어 오퍼레이터 |
팔 재질 | 강철 |
팔 타입 | 정규병 |
더 가까운 성능 | 무거운 의무 |
더 가까운 유형 | 스윙 연산자 |
색상 | 알류미늄 |
외부 문 너비 | 36 " |
마감재 | 스프레이 알루미늄 |
하우징 깊이 | 4-3 / 4 " |
하우징 높이 | 4.5 " |
하우징 길이 | 27 " |
내부 문 너비 | 26 "~ 48" |
수동 (M) / 자동 (A) | Automatic |
맥스. 문 열기 | 90 학위 |
Mfr. 시리즈 | LCN9142 |
벽에서 투영 | 4-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 14 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 78.23 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팔 타입 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
9131-STD ANCLR | ㅁㄴㅇㄹ | LCN9131 | ₩ 9,079,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.