그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 암 어댑터 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | ASTM |
연결 유형 | 소켓 x FNPT |
길이 | 9.25 " |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 8" |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 3917400090 |
모델 | 색상 | 연결 유형 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435010 | 백 | 소켓 x FNPT | 2.18 " | 450psi @ 73도 F | 1" | ₩ 1,470 | |
435005BC | 백 | 소켓 x FNPT | 1.74 " | - | 1 / 2 " | ₩ 857 | |
435007BC | 백 | 슬립 x FNPT | 1.81 " | - | 3 / 4 " | ₩ 1,522 | |
1435-007 | 회색 | x FNPT 삽입 | 2.54 " | 280 psi @ 73도 F | 3 / 4 " | ₩ 6,090 | |
1435-020 | 회색 | x FNPT 삽입 | 3.08 " | 170 psi @ 73도 F | 2" | ₩ 17,220 | |
435015 | 백 | 소켓 x FNPT | 2.24 " | - | 1.5 " | ₩ 2,450 | |
435012 | 백 | 소켓 x FNPT | 2.19 " | - | 1.25 " | ₩ 2,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.