플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LASCO 407249 엘보 2 x 1 슬립 x Fpt | AF7QDV 22FL92

LASCO 407249 엘보 2 x 1 슬립 x Fpt

재고 있음 있음
항목: AF7QDV 모델 : 407249크로스 참조: 22FL92

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 11,270 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 90도
본체 재질PVC
색상
컴플라이언스ASTM
연결 유형소켓 x FNPT
길이3.78 "
최대 온도140도 F
파이프 크기2 "X 1"
스케쥴40

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.13
선박 높이 (cm)8.13
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드3917400090

제품 변형

프로덕트모델색상연결 유형항목길이최대. 압력파이프 크기가격
LASCO 406010BC 엘보 1 인치 슬립 x 슬립 | AB6UXC 22FJ86 406010BC소켓 x 소켓팔꿈치, 90도2.47 "450psi @ 73도 F1"₩ 1,592
LASCO 406005BC 엘보 1/2 인치 슬립 x 슬립 | AB6UXD 22FJ91 406005BC소켓 x 소켓팔꿈치, 90도1.79 "-1 / 2 "₩ 927
LASCO 406020BC 엘보 2 인치 슬립 x 슬립 | AB6UXE 22FJ95 406020BC소켓 x 소켓팔꿈치, 90도3.94 "-2"₩ 5,075
LASCO 406030 엘보 3 인치 슬립 x 슬립 | AB6UXF 22FJ96 406030소켓 x 소켓팔꿈치, 90도5.76 "-3"₩ 18,217
LASCO 408007 엘보 3/4 인치 Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007FNPT x FNPT팔꿈치, 90도2.02 "-3 / 4 "₩ 2,327
LASCO 406007BC 엘보 3/4 인치 슬립 x 슬립 | AB6UXH 22FK03 406007BC소켓 x 소켓팔꿈치, 90도2"-3 / 4 "₩ 997
LASCO 406060 엘보 6 인치 슬립 x 슬립 | AB6UXJ 22FK05 406060소켓 x 소켓팔꿈치, 90도10.61 "-6"₩ 87,220

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LASCO 407249 엘보 2 x 1 슬립 x Fpt
₩ 11,270 /단위