그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | ASTM |
연결 유형 | 소켓 x FNPT x 소켓 |
길이 | 2.75 " |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 3917400090 |
모델 | 색상 | 연결 유형 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401010BC | 백 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 3.37 " | 450psi @ 73도 F | 1" | ₩ 2,415 | |
401005BC | 백 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 2.5 " | - | 1 / 2 " | ₩ 945 | |
401025 | 백 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 7" | - | 2.5 " | ₩ 18,795 | |
401020 | 백 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 5.25 " | - | 2" | ₩ 6,422 | |
401030 | 백 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 7.64 " | - | 3" | ₩ 30,485 | |
401007BC | 백 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 2.72 " | - | 3 / 4 " | ₩ 1,295 | |
401060 | 백 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 14.07 " | - | 6" | ₩ 116,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.