항목 | 개 스켓 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 2.875 " |
길이 | 3.25 " |
자재 | 스티렌 부타디엔 고무 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 3.25 " |
파이프 크기 | 2.5 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 140도 F |
두께 | 3 / 16 " |
폭 | 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22008 | 2.375 " | 2 39 / 64 " | 2.625 " | 2" | 1 / 8 " | 53 / 64 " | ₩ 4,252 | |
22010 | 3.5 " | 4" | 4" | 3" | 1 / 4 " | 1.12 " | ₩ 15,925 | |
22011 | 4.5 " | 5.125 " | 5.125 " | 4" | 5 / 16 " | 1 5 / 16 " | ₩ 26,757 | |
22005 | 1-5 / 16 " | 1 35 / 64 " | 1-9 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | 23 / 32 " | ₩ 2,380 | |
22007 | 1-29 / 32 " | 2 9 / 64 " | 2-9 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | 53 / 64 " | ₩ 3,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.