그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 조명기구 |
주변 온도. 범위 | -25도 ~ 40도 C |
마감재 | 회색 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 10 |
높이 | 9 13 / 16 " |
하우징 마감 | 회색 |
주택 자재 | 비금속 폴리머 |
램프 지정 | A19 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 10 |
길이 | 5.187 " |
렌즈 재질 | 강화 유리 |
설치 | 천장 |
전압 | 120 / 277 VAC |
폭 | 4 47 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL-CRNM-LED7W-HV-PND-56K | 9 59 / 64 " | 4.5 " | 펜던트 | 4.5 " | ₩ 880,617 | ||
HAL-CRNM-LED7W-HV-WAL-56K | 11 11 / 32 " | 7.375 " | 벽 | 5.187 " | ₩ 885,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.