그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 LED 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 85도 C |
마감재 | 검정 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 33 |
높이 | 1 53 / 64 " |
하우징 마감 | 분말 코팅 |
주택 자재 | 알류미늄 |
램프 수량 | 0 |
램프 유형 | LED |
길이 | 46 49 / 64 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
설치 | 표면 또는 중단 |
전압 | 24 VDC |
폭 | 2 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8512202040 |
프로덕트 | 모델 | 렌즈 재질 | 주변 온도. 범위 | 마감재 | 설치 | 전압 | 폭 | 정착물 와트 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL-36-25W-LED-1227-SP | 아크릴 | -40도 ~ 85도 C | 검정 | 표면 또는 중단 | 120 / 240 VAC | 2 11 / 16 " | 25 | 1 53 / 64 " | ₩ 1,720,775 | ||
HAL-36-25W-LED-1227-FL | 아크릴 | -40도 ~ 85도 C | 검정 | 표면 또는 중단 | 120 / 240 VAC | 2 11 / 16 " | 25 | 1 53 / 64 " | ₩ 1,720,775 | ||
HAL-24-16W-LED-SP-12V | 아크릴 | -40도 ~ 85도 C | 검정 | 표면 또는 중단 | 12 VDC | 2 11 / 16 " | 16 | 1 53 / 64 " | ₩ 985,075 | ||
EPLC2-HB-150LED-RT | 강화 유리 | -40도 ~ 65도 C | 회색 | 조정 가능한 U- 브라켓 | 120 / 277 VAC | 13 27 / 32 " | 150 | 7 21 / 32 " | ₩ 2,847,757 | ||
HAL-HB-240W-RSLED | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 55도 C | 검정 | 표면 및 펜던트 | 120 / 277 VAC | 14 " | 240 | 14 25 / 32 " | ₩ 6,153,822 | ||
Hal-Rsled-240w | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 55도 C | 검정 | 표면 또는 중단 | 120 / 277 VAC | 7 59 / 64 " | 240 | 23 63 / 64 " | ₩ 6,277,705 | ||
HAL-48-33W-LED-SP-12V | 아크릴 | -40도 ~ 85도 C | 검정 | 표면 또는 중단 | 12 VDC | 2 11 / 16 " | 33 | 1 53 / 64 " | ₩ 1,218,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.