항목 | 자물쇠 형 슬라이드 래치 |
볼트 헤드 직경 | 15 / 32 " |
볼트 길이 | 5.375 " |
색상 | 은 |
마감재 | 스테인리스 강 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 1 13 / 16 " |
래치 유형 | 맹꽁이 자물쇠 |
길이 | 3 11 / 32 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
맥스. 걸쇠 Dia. | 3 / 8 " |
장착 구멍 수 | 4 |
던지기 크기 | 1-11 / 32 " |
폭 | 1 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8302416080 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.