그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리프트 오프 힌지 |
색상 | 자연의 |
코너 | 사각형. |
문 잎 길이 | 2 15 / 16 " |
문 잎 폭 | 1 25 / 32 " |
마감재 | 공단 |
프레임 리프 길이 | 2 15 / 16 " |
프레임 리프 너비 | 1 25 / 32 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 5 63 / 64 " |
구멍 | 없이 |
잎당 구멍 | 0 |
잎 두께 | 5 / 32 " |
왼손 / 오른손 | 좌회전 |
부하 용량 | 99의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 용접 |
핀 직경 | 51 / 64 " |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 360 학위 |
폭 | 4 21 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 색상 | 코너 | 구멍 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 왼손 / 오른손 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-34 / 8 / SP | 1 29 / 64 " | 자연의 | 일주 | 와 | 1 | 1.375 " | 좌회전 | 4.4의 파운드 | ₩ 24,797 | ||
GH-36 / NCRR | 1 29 / 64 " | 자연의 | 일주 | 와 | 1 | 1.375 " | 권리 | 4.4의 파운드 | ₩ 19,320 | ||
HG-CV65 | 2 9 / 16 " | 백 | 사각형. | 와 | 2 | - | 권리 | - | ₩ 68,442 | ||
HG-CV65NL | 2 9 / 16 " | 백 | 사각형. | 와 | 2 | - | 좌회전 | - | ₩ 78,382 | ||
HNH-100CL | 3 15 / 16 " | 자연의 | 사각형. | 없이 | - | 5 / 32 " | 좌회전 | - | ₩ 83,212 | ||
HNH-100CR | 3 15 / 16 " | 자연의 | 사각형. | 없이 | - | 5 / 32 " | 권리 | - | ₩ 86,677 | ||
HNH-50CL | 1 31 / 32 " | 자연의 | 사각형. | 없이 | - | 3 / 32 " | 좌회전 | - | ₩ 26,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.