항목 | 회전하는 눈 걸쇠 |
마감재 | 닦는 전기 |
걸쇠 스타일 | 전통적인 |
높이 | 1.156 " |
길이 | 6" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
맥스. 걸쇠 Dia. | 13 / 64 " |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302416015 |
원산지 | TW |
모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP-100 | 우아한 | 1.156 " | 3 15 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | 1 25 / 64 " | ₩ 98,315 | |
HP-120 | 우아한 | 1.156 " | 4 23 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 1 37 / 64 " | ₩ 120,767 | |
HP-40 | 우아한 | 7 / 8 " | 1 37 / 64 " | 304 스테인레스 스틸 | 7 / 8 " | ₩ 28,875 | |
HP-50 | 우아한 | 7 / 8 " | 1 31 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 7 / 8 " | ₩ 30,065 | |
HP-635S | 닦는 전기 | 1.156 " | 3.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 1.5 " | ₩ 57,890 | |
HP-645S | 닦는 전기 | 1 19 / 64 " | 4.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 1.5 " | ₩ 66,167 | |
HP-65 | 우아한 | 7 / 8 " | 2 9 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | 15 / 16 " | ₩ 33,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.