항목 | 토크 힌지 |
색상 | 자연의 |
코너 | 사각형. |
문 잎 길이 | 1 15 / 16 " |
문 잎 폭 | 1 39 / 64 " |
마감재 | 우아한 |
프레임 리프 길이 | 2.125 " |
프레임 리프 너비 | 1 39 / 64 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 2.125 " |
잎당 구멍 | 3 |
잎 두께 | 0.087 " |
부하 용량 | 21.7의 파운드 |
자재 | 303/304 스테인리스 스틸 및 스틸 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 1 47 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.