그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리프트 오프 힌지 |
색상 | 백 |
코너 | 사각형. |
문 잎 길이 | 2 9 / 16 " |
문 잎 폭 | 29 / 32 " |
마감재 | 알루마이트 |
프레임 리프 길이 | 2 9 / 16 " |
프레임 리프 너비 | 29 / 32 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 2 9 / 16 " |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 2 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 알류미늄 |
설치 | 전체 표면 |
핀 직경 | 35 / 64 " |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 이동할 수있는 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 2 23 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 문 잎 길이 | 프레임 리프 길이 | 높이 | 잎당 구멍 | 왼손 / 오른손 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-CV100 | 3 15 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 | 왼쪽 오른쪽 | ₩ 88,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.