그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서랍 슬라이드 |
폐쇄 길이 | 26 " |
클로저 유형 | 전통적인 |
색상 | 자연의 |
연결 해제 방법 | 앞 |
확장 유형 | 3/4 확장 |
마감재 | 아연 도금 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
부하 용량 | 59의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
실장 형 | 측면 |
나사 크기 | M4 또는 # 8 |
나사 유형 | 바인딩, 팬 또는 트러스 헤드 |
측면 장착로드 캡. 쌍당 | 59의 파운드 |
여행 길이 | 19 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.38 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 66.55 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8302423015 |
원산지 | KR |
모델 | 폭 | 폐쇄 길이 | 클로저 유형 | 색상 | 확장 유형 | 마감재 | 부하 용량 | 나사 유형 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR-10-12 | 1 / 2 " | 12 " | 전통적인 | 자연의 | 가득 찬 | 아연 도금 | 599의 파운드 | 바인딩, 팬 또는 트러스 헤드 | 2 | ₩ 562,730 | |
ESR-10-14 | 1 / 2 " | 14 " | 전통적인 | 자연의 | 가득 찬 | 아연 도금 | 590의 파운드 | 바인딩, 팬 또는 트러스 헤드 | 2 | ₩ 617,680 | |
ESR-10-16 | 1 / 2 " | 16 " | 전통적인 | 자연의 | 가득 찬 | 아연 도금 | 570의 파운드 | 바인딩, 팬 또는 트러스 헤드 | 2 | ₩ 641,165 | |
ESR-10-18 | 1 / 2 " | 18 " | 전통적인 | 자연의 | 가득 찬 | 아연 도금 | 550의 파운드 | 바인딩, 팬 또는 트러스 헤드 | 2 | ₩ 707,805 | |
ESR-10-20 | 1 / 2 " | 20 " | 전통적인 | 자연의 | 가득 찬 | 아연 도금 | 530의 파운드 | 바인딩, 팬 또는 트러스 헤드 | 2 | ₩ 823,130 | |
ESR-10-22 | 1 / 2 " | 22 " | 전통적인 | 자연의 | 가득 찬 | 아연 도금 | 504의 파운드 | 바인딩, 팬 또는 트러스 헤드 | 2 | ₩ 933,100 | |
ESR-10-24 | 1 / 2 " | 24 " | 전통적인 | 자연의 | 가득 찬 | 아연 도금 | 475의 파운드 | 바인딩, 팬 또는 트러스 헤드 | 2 | ₩ 917,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.