그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후드 화학 저항 작업복 |
발목 스타일 | 부착 된 부츠 포함 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 백대하 |
커프 스타일 | 탄력있는 |
직물 무게 | 4.3 온스 |
가슴 크기에 적합 | 56 " |
허리 사이즈에 맞습니다 | 56 " |
가랑이 | 28.5 " |
자재 | ChemMax (R) 2 |
솔기 스타일 | 경계 |
크기 | 2XL |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 6210105000 |
원산지 | MX |
모델 | 자재 | 발목 스타일 | 색상 | 솔기 스타일 | 크기 | 컬러 패밀리 | 직물 무게 | 가슴 크기에 적합 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBLC5414-MD | ChemMax (R) 1 | 부착 된 부츠 포함 | 노란색 | 서드 | M | 노랑 | 2.29 온스 | 47 " | ₩ 26,372 | |
PBLC5414-엘지 | ChemMax (R) 1 | 부착 된 부츠 포함 | 노란색 | 서드 | L | 노랑 | 2.29 온스 | 50 " | ₩ 26,372 | |
PBLC5414-XL | ChemMax (R) 1 | 부착 된 부츠 포함 | 노란색 | 서드 | XL | 노랑 | 2.29 온스 | 54 " | ₩ 26,372 | |
PBLC5414-2X | ChemMax (R) 1 | 부착 된 부츠 포함 | 노란색 | 서드 | 2XL | 노랑 | 2.29 온스 | 56 " | ₩ 26,372 | |
PBLC5414-3X | ChemMax (R) 1 | 부착 된 부츠 포함 | 노란색 | 서드 | 3XL | 노랑 | 2.29 온스 | 59 " | ₩ 24,937 | |
PBLC5414-4X | ChemMax (R) 1 | 부착 된 부츠 포함 | 노란색 | 서드 | 4XL | 노랑 | 2.29 온스 | 64 " | ₩ 24,937 | |
PBLC5428-MD | ChemMax (R) 1 | 탄력있는 | 노란색 | 서드 | M | 노랑 | 2.29 온스 | 47 " | ₩ 18,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.