항목 | 디지털 드라이 배스 |
소재베이스 | 파우더 코팅 스틸 |
컴플라이언스 | ETL, ETL-C |
깊이 | 13 " |
높이 | 12.5 " |
자재 | 파우더 코팅 스틸 |
최대 온도 | 100 학위 |
범위 | 30에서 100 Deg.C로 |
온도. 범위 | 30도에서 100도까지 |
전압 (DC) | 230 |
폭 | 20.437 " |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8419899585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.