항목 | 덕트리스 인클로저, 높이 |
CFM | 370 |
컴플라이언스 | SEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1 / 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 1010.1 |
깊이 | 29 " |
필터 유형 | HEPA 또는 탄소 |
높이 | 53 " |
내부 높이 | 32 " |
내부 길이 | 57.6 " |
안쪽 너비 | 35.5 " |
자재 | 분말 코팅 알루미늄 |
필요한 필터 수 | 6 |
오프닝 크기 | 28.3 " |
전체 높이 | 53 " |
전체 길이 | 57.6 " |
전체 폭 | 5ft. |
범위 | 52 ~ 62dBA / 80fpm |
전압 | 115 |
전압 (AC) | 115 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 177.75 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 길이 (cm) | 146.3 |
선박 폭 (cm) | 90.17 |
원산지 | US |
모델 | 오프닝 크기 | CFM | 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6963301 | 28.3 " | 285 | 29 " | 53 " | 45.6 " | 3ft. | 36 " | 53 " | ₩ 19,807,917 | |
6963302 | 28.3 " | 285 | 29 " | 53 " | 45.6 " | 3ft. | 36 " | 53 " | ₩ 20,363,665 | |
6963401 | 28.3 " | 380 | 29 " | 53 " | 34 " | 4ft. | 48 " | 53 " | ₩ 22,597,750 | |
6963402 | 28.3 " | 380 | 29 " | 53 " | 34 " | 4ft. | 48 " | 53 " | ₩ 23,940,752 | |
6963403 | 28.3 " | 380 | 35.5 " | 56 " | 34 " | 4ft. | 48 " | 53 " | ₩ 25,337,550 | |
6963503 | 31.3 " | 370 | 35.5 " | 56 " | 44 " | 5ft. | 60 " | 56 " | ₩ 31,347,732 | |
6963601 | 28.3 " | 580 | 29 " | 53 " | 44 " | 6ft. | 72 " | 53 " | ₩ 32,017,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.