그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 청정 필터 |
실제 깊이 | 7" |
실제 높이 | 8.5 " |
실제 너비 | 11 " |
필터 효율 | 99.99 마이크론 입자에 대해 0.12 % 효율 |
공칭 깊이 | 7" |
공칭 높이 | 8.5 " |
공칭 폭 | 11 " |
타입 | 울파 |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 실제 너비 | 필터 효율 | 공칭 깊이 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5225105 | HEPA | 7" | 8.5 " | 11 " | 99.99 마이크론 입자에 대해 0.3 % 효율 | 7" | 8.5 " | 11 " | ₩ 700,962 | ||
5441500 | 황삭 | 15 " | 12 " | - | - | 15 " | 12 " | 15 " | ₩ 284,515 | ||
5441600 | P100 | 15 " | 12 " | - | - | 15 " | 12 " | 15 " | ₩ 571,112 | ||
3923401 | 포름 알데히드 | - | - | - | - | 18 " | 2.125 " | 18 " | ₩ 1,430,537 | ||
6961300 | 유기 탄소 | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ₩ 1,245,527 | ||
6961302 | 암모니아 | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ₩ 1,259,457 | ||
6961301 | 포름 알데히드 | 9" | 12 " | 26 " | - | 9" | 12 " | 30 " | ₩ 1,318,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.