LABCONCO 3950402 필터 인클로저 115V 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터링 된 인클로저 |
컴플라이언스 | UL / CSA |
깊이 | 48 " |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 37 3 / 32 " |
내부 높이 | 22 45 / 64 " |
내부 길이 | 23 13 / 32 " |
안쪽 너비 | 45 39 / 64 " |
자재 | 강철 |
필요한 필터 수 | 1 |
오프닝 크기 | 9-13 / 32 " |
전체 높이 | 37 3 / 32 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 29 " |
전압 | 115 |
전압 (AC) | 115 |
폭 | 29 " |
선박 중량 (kg) | 126 |
선박 높이 (cm) | 94.23 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8421398015 |
모델 | 전체 높이 | CFM | 깊이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 범위 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3950200 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ₩ 12,918,115 | |
3950201 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ₩ 14,421,645 | |
3950202 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ₩ 17,037,457 | |
3950300 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ₩ 13,732,582 | |
3950301 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ₩ 15,506,662 | |
3950302 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ₩ 19,211,552 | |
3950400 | 37 3 / 32 " | - | 48 " | 48 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ₩ 15,088,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.