항목 | 휴대용 발연 시스템 |
컴플라이언스 | ETL |
깊이 | 19 " |
높이 | 11 " |
내부 높이 | 17 " |
내부 길이 | 15 " |
안쪽 너비 | 8" |
자재 | 파우더 코팅 스틸 |
필요한 필터 수 | 0 |
전체 높이 | 19 " |
전체 길이 | 11 " |
전체 폭 | 16 " |
전압 | 115 |
전압 (DC) | 115 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.