그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혈청 학적 피펫 |
밴드 색상 | 파란색 |
생산 능력 | 5mL |
클래스 | 전달하기 |
졸업 범위 | -1.5 ~ 5.0mL |
졸업 세분 | 0.10 |
길이 | 13.5 " |
자재 | 폴리스티렌 |
관용 | 플러스 또는 마이너스 2 |
타입 | 혈청 학적 피펫 벌크 |
선박 중량 (kg) | 4.82 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 39.12 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 졸업 범위 | 졸업 세분 | 길이 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667231 | 1mL | -0.35 ~ 1.0mL | 0.01 | 10.5 " | 혈청 학적 피펫 벌크 | 1000 | ₩ 462,385 | ||
667232 | 2mL | -.6 ~ 2.0mL | 0.02 | 10.5 " | 혈청 학적 피펫 벌크 | 800 | ₩ 450,730 | ||
667240 | 10mL | -3.0 ~ 10.0mL | 0.10 | 13.5 " | 혈청 학적 피펫 벌크 | 500 | ₩ 360,990 | ||
667245 | 25mL | -6.0 ~ 25.0 mL | 0.20 | 12 " | 혈청 학적 피펫 벌크 | 200 | ₩ 288,400 | ||
667250 | 50mL | -8.0 ~ 50.0mL | 0.50 | 13.5 " | 혈청 학적 피펫 벌크 | 200 | ₩ 770,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.