그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카보이 |
오토 클레이브 가능 | 가능 |
테두리 용량 | 3.06 갤런 |
생산 능력 | 2.64 갤런 |
마감 크기 | 100mm |
색상 | 투명한 |
높이 | 13.375 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
타입 | 와이드 입 |
폭 | 9 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.75 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49H011 | 5.28 갤런 | 21.63 " | 저밀도 폴리에틸렌 | - | 11 7 / 32 " | ₩ 126,507 | ||
49H012 | 13.20 갤런 | 26.187 " | 저밀도 폴리에틸렌 | - | 14 13 / 16 " | ₩ 260,347 | ||
49H013 | 2.64 갤런 | 14 13 / 16 " | 저밀도 폴리에틸렌 | - | 9 13 / 16 " | ₩ 90,597 | ||
49H016 | 5.28 갤런 | 21.63 " | 폴리 프로필렌 | - | 11 7 / 32 " | ₩ 127,032 | ||
49H021 | 5.28 갤런 | 18.593 | 폴리 프로필렌 | 와이드 입 | 11 7 / 32 " | ₩ 134,505 | ||
49H028 | 2.64 갤런 | 14 13 / 16 " | PP | Heavy-Duty 제품 | 9 13 / 16 " | ₩ 180,512 | ||
49H029 | 5.28 갤런 | 20 13 / 32 " | PP | Heavy-Duty 제품 | 11 7 / 32 " | ₩ 227,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.