항목 | 초음파 청소기 |
디스플레이 | 가능 |
최대 온도 | 80도 C |
전반적인 깊이 | 12.4 " |
전체 높이 | 12.4 " |
전체 폭 | 12.8 " |
탱크 용량 | 3.12 갤런 / 12000mL |
탱크 깊이 | 5.9 " |
탱크 높이 | 5.9 " |
탱크 재질 | 스테인리스 SUS304 |
탱크 폭 | 12.8 " |
타이머 기능 | 가능 |
타이머 범위 | 1 ~ 99 분 |
타입 | 큰 |
선박 중량 (kg) | 10.71 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 40.39 |
HS 코드 | 8479899885 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.