항목 | 초음파 청소기 |
디스플레이 | 아니 |
전반적인 깊이 | 4.92 " |
전체 높이 | 4.92 " |
전체 폭 | 5.67 " |
탱크 용량 | 0.11gal. / 400mL |
탱크 깊이 | 1.5 " |
탱크 높이 | 1.50 " |
탱크 재질 | 스테인리스 SUS304 |
탱크 폭 | 3.15 " |
타이머 기능 | 가능 |
타이머 범위 | 3 분. |
타입 | 작은 |
선박 중량 (kg) | 0.76 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8479899885 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.