L9 440930 육각 헤드 캡 나사, 1-1/4-7 나사산 크기, 등급 9
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 1 1/4 "-7 |
패스너 마감 | 아연 황색 CR+3 |
패스너 길이 | 5 |
마감재 | 아연 황색 CR+3 |
학년 | 학년 9 |
머리 높이 | 55 / 64 " |
헤드 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
헤드 폭 | 1.875 " |
길이 | 5 " |
최소 나사산 길이 | 2 3/4 인치 |
증명 부하 | 145,000의 PSI |
로크웰 경도 | C38에서 C42로 |
나사 유형 | 육각 머리 캡 나사 |
ㅁㄴㅇㄹ | L9(R) |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | -58도 ~ 400도 F |
인장 강도 | 180,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | UNC (일반) |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 패스너 길이 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 길이 | 스레드 스타일 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440002 | 1 / 4 "-20 | 1/2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 / 2 " | 완전 스레드 | UNC (일반) | ₩ 103,090 | RFQ
| |
440006 | 1 / 4 "-20 | 3/4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 3 / 4 " | 완전 스레드 | UNC (일반) | ₩ 123,454 | RFQ
| |
440010 | 1 / 4 "-20 | 1 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 " | 완전 스레드 | UNC (일반) | ₩ 118,720 | RFQ
| |
440012 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 1 / 4 " | 부분적으로 스레드 | UNC (일반) | ₩ 171,818 | RFQ
| |
440014 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 1 / 2 " | 부분적으로 스레드 | UNC (일반) | ₩ 204,909 | RFQ
| |
440016 | 1 / 4 "-20 | 1 3 / 4 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 1 3 / 4 " | 부분적으로 스레드 | UNC (일반) | ₩ 232,909 | RFQ
| |
440018 | 1 / 4 "-20 | 2 | 3 / 16 " | 0.4375 " | 2 " | 부분적으로 스레드 | UNC (일반) | ₩ 259,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.