KWIKSET 200CV 15 RCAL RCS GR 노브 잠금 장치 새틴 니켈 패시지
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노브 잠금 장치 |
역수 | 2-3/8" and 2-3/4" |
마감재 | 새틴 니켈 |
방화 | 아니 |
함수 | 통로 |
학년 | 3 |
손잡이 재질 | 황동 |
Lockset 기능 | 통로 |
Lockset 성능 강도 | 가벼운 의무 |
키 수 | 0 |
핀 | 5 |
필요한 문 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
스트라이크 딤. | 1-3/4" x 2-1/4" |
스트라이크 유형 | 풀 립 스트라이크 |
스타일 | 후미 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8302419045 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 역수 | 마감재 | 방화 | 함수 | 학년 | 손잡이 재질 | 스트라이크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300P 15 RCAL RCS GR | 폴로 | 2-3/8" and 2-3/4" | 새틴 니켈 | 아니 | 개인정보보호 | 3 | 황동 | 둥근 구석 | ₩ 24,185 | ||
488P 15GR | 폴로 | 2-3/8" to 2-3/4" | 새틴 니켈 | 평가되지 않음 | 더미 | 3 | - | 라운드 코너 풀 립 스트라이크 | - | RFQ
| |
488P 3GR | 폴로 | 2-3/8" and 2-3/4" | 광택 황동 | 아니 | 더미 | 3 | 황동 | 풀 립 스트라이크 | - | RFQ
| |
488T 26D GR | 타이로 | 2-3/8" and 2-3/4" | 새틴 크롬 | 아니 | 더미 | 3 | 황동 | 풀 립 스트라이크 | ₩ 2,642 | ||
720A 3 RCAL RCS GR | 대사원 | 2-3/8" and 2-3/4" | 광택 황동 | 아니 | 통로 | 2 | 아연 | 둥근 구석 | ₩ 7,420 | ||
720H 15 RCAL RCS GR | 핸콕 | 2-3/8" and 2-3/4" | 새틴 니켈 | 아니 | 통로 | 2 | 아연 | 둥근 구석 | ₩ 42,385 | ||
788H 26D GR | 핸콕 | 2-3/8" and 2-3/4" | 새틴 크롬 | 아니 | 더미 | 2 | 아연 | 풀 립 스트라이크 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.