항목 | 폭기 튜브 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 250ft. |
자재 | 특수 블랙 가중 PVC |
최대. 압력 | 50의 PSI |
외부 Dia. | 0.69 " |
온도. 범위 | 25 ~ 150도 F |
벽 두께 | 0.158 " |
선박 중량 (kg) | 26.57 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3917390010 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K2W-0815X200 | 1 / 2 " | 200ft. | 0.96 " | 0.23 " | ₩ 1,106,297 | |
K2W-1017X100 | 5 / 8 " | 100ft. | 1.065 " | 0.22 " | ₩ 663,635 | |
K2W-1220X100 | 3 / 4 " | 100ft. | 1.275 " | 0.263 " | ₩ 989,782 | |
K2W-1627X100 | 1" | 100ft. | 1.69 " | 0.345 " | ₩ 1,358,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.