항목 | 관 재료 |
색상 | 초기화 |
경도 | PVC |
내부 Dia. | 1 / 8 " |
길이 | 100ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 65도 F에서 70 |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | 화씨 25도 ~ 150도 |
타입 | 유연성 |
진공 | 평가되지 않음 |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.