항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
컴플라이언스 | 섹션 IV 증기 |
디스크 재료 | 브론즈 |
공장 설정 압력 | 15의 PSI |
인 레트 크기 | 3" |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 8.75 " |
전체 길이 | 4" |
압력 범위 | 0 ~ 15 psi |
시트 재질 | 황동 |
스프링 재질 | 강철 |
증기 용량 | 6949 Lb./ 시간 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
테스트 레버 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 8.06 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481400000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 본체 재질 | 컴플라이언스 | 시트 재질 | 스프링 재질 | 온도. 범위 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0930-H01-GC-15 | 3" | 주철 | 섹션 IV 증기 | 황동 | 강철 | 화씨 0도 ~ 250도 | 15의 PSI | 2" | ₩ 669,007 | ||
0930-J01-GC-15 | 3.5 " | 주철 | 섹션 IV 증기 | 황동 | 강철 | 화씨 0도 ~ 250도 | 15의 PSI | 2.5 " | ₩ 1,232,752 | ||
6010JHM01-AM-50 | 3.375 " | 브론즈 | 섹션 I Steam | 금속 | ASTM A-313 TY 631 | -60도 ~ 406도 F | 50의 PSI | 2" | ₩ 1,461,005 | ||
6935EDM01AGM | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 982,341 | RFQ
| |
0230UA01-NC | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,063,549 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.