플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KRYTOX GPL 223 부식 방지 그리스 튜브, 2온스, PTFE | AH4ZDJ 35RU97

KRYTOX GPL 223 부식 방지 그리스 튜브, 2oz., Ptfe

재고 있음 있음
항목: AH4ZDJ 모델: GPL 223크로스 참조: 35RU97

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 210,385 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목부식 방지 그리스
기유인조
클래스/등급NSF H1, ISO 32 등급
색상
컨테이너 크기2 온스
컨테이너 유형튜브
그리스 증점제PTFE
맥스. 작동 온도.309도 에프
Mfr. 시리즈GPL 223
최소 작동 온도.140도 에프
제품 데이터 시트크라이톡스-gpl-103.pdf
비중1.74 ~ 1.92
점도 @ 100C5cSt
점도 @ 40C30cSt

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)25.4
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)15.24
원산지US

제품 세부 사항 :

  • DuPont Krytox 부식 방지 그리스, PFPE 오일, PTFE 증점제 및 아질산 나트륨 윤활 첨가제로 고온에서 우수한 윤활성 및 내마모성 제공
  • 일반적으로 베어링, 밸브, 기어 및 자동차 장비 보호에 사용됩니다.
  • 15cSt @ 104°F의 기유 점도를 제공합니다. 화씨 270도까지의 온도에서 사용하기에 적합
  • 내산소성 및 화학적 불활성이므로 그리스가 탄화수소 제품보다 오래 지속됩니다.
  • 무독성 및 가연성이므로 플라스틱, 엘라스토머, 금속 및 세라믹과 호환 가능

자주 묻는 질문:

Q. Krytox GPL 223 그리스는 극압 환경에 적합합니까?

A. 예, 이 그리스는 부식 방지 및 극한의 압력을 견딜 수 있어 부식 방지 및 높은 하중 전달 능력이 필요한 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다.

Q. Krytox GPL 223 그리스는 식품 포장 용도에 적합합니까?

A. 예, 이 그리스는 우발적인 식품 접촉에 대해 H-1 인증을 받았으므로 식품 가공 시설에 안전합니다.

Q. Krytox GPL 223 그리스는 고하중 기계에 적합합니까?

A. 예, 무거운 하중을 가하면 그리스의 점도가 증가하여 최대 압력을 흡수하면서 지지력을 제공합니다.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델컨테이너 크기컨테이너 유형가격
KRYTOX GPL 223 부식 방지 그리스 주사기, 0.5온스, 흰색, PTFE | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 온스주사기₩ 101,885
KRYTOX GPL 223 부식 방지 그리스 용기, 0.5kg | AH4ZDL 35RU99 GPL 2230.5kg항아리₩ 1,138,480
KRYTOX GPL 223 부식 방지 그리스 카트리지, 0.8kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kg카트리지₩ 1,807,505

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KRYTOX GPL 223 부식 방지 그리스 튜브, 2oz., Ptfe
₩ 210,385 /단위