항목 | 윤활유 |
Base | PFPE |
클래스/등급 | NSF H1, ISO 150 등급 |
컨테이너 크기 | 2 온스 |
컨테이너 유형 | 바늘 코 병 |
맥스. 작동 온도. | -33도 에프 |
Mfr. 시리즈 | GPL 105 |
최소 작동 온도. | 400도 에프 |
제품 데이터 시트 | 크라이톡스-gpl-105.pdf |
점도 @ 100C | 18cSt |
점도 @ 40C | 160cSt |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
A. 대부분의 응용 분야에서 재윤활 사이의 시간은 몇 개월 또는 몇 년으로 연장될 수 있습니다. 골판지를 베어링 용도로 사용하는 경우 장비의 작동 속도에 따라 일반적으로 XNUMX~XNUMX개월마다 재윤활이 필요합니다. Krytox 윤활제는 매우 오래 지속되기 때문에 밀봉 시스템에서는 재윤활을 완전히 피할 수 있습니다.
A. Krytox 그리스가 다른 그리스와 반응하지 않거나 분해되거나 위험한 반응을 일으키지 않는다는 사실에도 불구하고 열과 산화로 인해 다른 윤활제가 분해되는 것을 방지하지는 못합니다. Krytox 윤활제는 비퍼플루오로폴리에테르(PFPE)를 함유한 오일 또는 그리스와 혼합해서는 안 됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.