플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KRUEGER OF-1.5-40 넘침 경고 게이지, 1.5 NPT, 40 깊이, 아연 도금 강철 | AJ8EUQ

KRUEGER OF-1.5-40 과충진 경고 게이지, 1.5" NPT, 40" 깊이, 아연도금강

재고 있음 있음
항목: AJ8EUQ 모델: OF-1.5-40

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 78,400 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목과 충진 경고 게이지
연결 크기1.5 "
연결 유형NPT 남성
깊이40 "
자재아연 도금 강판

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)91.44
선박 폭 (cm)15.24
원산지US

제품 세부 사항 :

Krueger OF-1.5-40 과충진 경보 게이지는 탱크가 거의 찼을 때 경고하기 위한 높은 수준의 시각적 표시기입니다.

특징:

  • Krueger OF-1.5-40 과충진 경고 게이지는 단순한 팝업 기계 설계로 간단한 설치, 최적의 내구성 및 저렴한 초기 비용을 장려합니다.
  • 스테인리스 스틸 부싱, 로드 및 플로트, 알루미늄 잠금 너트가 있어 장시간 사용과 내구성이 뛰어납니다.
  • 이 장치는 탱크 상단에서 40인치에 도달하면 액체 충전을 등록하기 시작합니다.
  • 사용자의 편의를 위해 누수 감지 게이지와 넘침 경고 게이지가 함께 제공됩니다.
  • 이 모델에는 표준 탱크의 측정값을 읽을 수 있는 1.5인치 NPT 수 연결 크기가 있습니다.

호환 액세서리:

  • 크루거 드럼 알람: 이러한 Dalarm(직접 장착) 및 Ralarm(원격 장착) 장치는 탱크 레벨을 시각적 및 청각적으로 표시합니다. 110dB 경보를 발동하는 자기 스위치가 있으며 9볼트 리튬 배터리로 전원이 공급됩니다. 이러한 모델은 알람 모드에서도 쉽게 재설정할 수 있습니다.
  • Krueger LED 한눈에 보기 액세서리: 기계식 게이지에 원격 판독 기능을 제공합니다.
  • Krueger Guard Gauge: 이 커버는 게이지 상단에 노출된 플라스틱 부품을 보호합니다.
  • Krueger Glass Calibration: 열, 가스, 열화에 대한 보호 기능을 제공하며 화재 검사 통과에도 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문:

Q. 탱크 과충진 경고 게이지를 설치하는 방법은 무엇입니까?

A.

  • 아무 것도 분해해서는 안됩니다.
  • 그대로 탱크 피팅을 통해 게이지를 떨어 뜨립니다.
  • 알루미늄 부싱을 끼워서 조입니다.
  • 스레드를 교차하지 마십시오.
  • 게이지가 작동할 준비가 되었습니다.

Q. 탱크 경보 표시기는 어떻게 작동합니까?

A. 오일 드럼 게이지 표시기는 센서 프로브를 사용하여 저장 배럴의 물의 양을 표시합니다. 이러한 프로브는 경보 또는 표시를 설정하기 위해 데이터를 제어 패널로 다시 전달합니다.

Q. 이 과충진 경고 게이지는 액체에 얼마나 깊이 들어갈 수 있습니까?

A. 40인치 깊이.

제품 변형

프로덕트모델연결 크기깊이가격
KRUEGER OF-2-6 과충진 경고 게이지, 2" NPT, 6" 깊이, 아연 도금 강판 | AJ8EQQ OF-2-62"6"₩ 67,709
KRUEGER OF-2-7 과충진 경고 게이지, 2" NPT, 7" 깊이, 아연 도금 강판 | AJ8EQR OF-2-72"7"₩ 67,709
KRUEGER OF-2-8과 충진 경고 게이지, 2 "NPT, 8"깊이, 아연 도금 강철 | AJ8EQT OF-2-82"8"₩ 67,709
KRUEGER OF-2-9과 충진 경고 게이지, 2 "NPT, 9"깊이, 아연 도금 강철 | AJ8EQU OF-2-92"9"₩ 67,709
KRUEGER OF-2-10 과충진 경고 게이지, 2" NPT, 10" 깊이, 아연 도금 강철 | AJ8EQV OF-2-102"10 "₩ 67,709
KRUEGER OF-2-11과 충진 경고 게이지, 2 "NPT, 11"깊이, 아연 도금 강철 | AJ8EQW OF-2-112"11 "₩ 67,709
KRUEGER OF-2-12 과충진 경고 게이지, 2" NPT, 12" 깊이, 아연 도금 강철 | AJ8EQX OF-2-122"12 "₩ 67,709

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KRUEGER OF-1.5-40 과충진 경고 게이지, 1.5" NPT, 40" 깊이, 아연도금강
₩ 78,400 /단위