그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Therma 레벨 게이지 |
연결 크기 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
A.
A.
A. 수위 표시기는 센서 프로브를 사용하여 저장 배럴에 있는 물의 양을 표시합니다. 이 프로브는 데이터를 다시 제어판으로 전달하여 경보를 발령합니다.
모델 | 항목 | 정확성 | 교정 단위 증분 | 탱크 깊이 | 타입 | 교정 장치 재료 | 연결 크기 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2-16 | 레벨 게이지 | 탱크의 1/8 | 탱크의 1/8 | 16 " | 탱크 | 플라스틱 | 2 인치 NPT | - | ₩ 96,302 | |
H-2-17 | 레벨 게이지 | 탱크의 1/8 | 탱크의 1/8 | 17 " | 탱크 | 플라스틱 | 2 인치 NPT | - | ₩ 96,302 | |
H-2-18 | 레벨 게이지 | 탱크의 1/8 | 탱크의 1/8 | 18 " | 탱크 | 플라스틱 | 2 인치 NPT | - | ₩ 96,302 | |
H-2-19 | 레벨 게이지 | 탱크의 1/8 | 탱크의 1/8 | 19 " | 탱크 | 플라스틱 | 2 인치 NPT | - | ₩ 96,302 | |
H-2-20 | 레벨 게이지 | 탱크의 1/8 | 탱크의 1/8 | 20 " | 탱크 | 플라스틱 | 2 인치 NPT | - | ₩ 96,302 | |
H-2-21 | 레벨 게이지 | 탱크의 1/8 | 탱크의 1/8 | 21 " | 탱크 | 플라스틱 | 2 인치 NPT | - | ₩ 96,302 | |
H-2-22 | 레벨 게이지 | 탱크의 1/8 | 탱크의 1/8 | 22 " | 탱크 | 플라스틱 | 2 인치 NPT | - | ₩ 96,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.