플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KRUEGER H-1.5-36-6 써마 레벨 게이지 36 D 6 확장 1.5 Npt | AA7UAQ 16N622

KRUEGER H-1.5-36-6 써마 레벨 게이지 36 D 6 확장 1.5 Npt

재고 있음 있음
항목: AA7UAQ 모델: H-1.5-36-6교차 참조: 16N622

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 120,837 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Therma 레벨 게이지
정확성탱크의 1/8
어셈블리 너트 재질HDPE 플라스틱
부싱 재질알류미늄
교정 단위 증분탱크의 1/8
교정 장치 재료플라스틱
연결 크기1.5 인치 NPT
드럼 용량Convault1000, Fireguard500직사각형, Fireguard1000직사각형
연장 길이6"
플로트 직경1.125 "
플로트 재료HDPE 플라스틱
가스켓 재질듀로 니트릴
압력 등급70 PSI
리벳 재질황동
로드 재질아연 도금 강판
탱크 깊이36 "
온도. 범위화씨 -20 ~ 120도
타입아치형 탱크

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)76.2
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드9026106000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델항목정확성교정 단위 증분탱크 깊이타입교정 장치 재료연결 크기깊이가격
KRUEGER H-2-16 써마 레벨 게이지, 2 "NPT, 16"깊이, 아연 도금 강철 | AA7RVL 16L974 H-2-16레벨 게이지탱크의 1/8탱크의 1/816 "탱크플라스틱2 인치 NPT-₩ 96,302
KRUEGER H-2-17 Therma 레벨 게이지, 2 "NPT, 17"깊이, 아연 도금 강철 | AA7RVM 16L975 H-2-17레벨 게이지탱크의 1/8탱크의 1/817 "탱크플라스틱2 인치 NPT-₩ 96,302
KRUEGER H-2-18 온도 레벨 게이지, 2" NPT, 18" 깊이, 아연 도금 강판 | AA7RVN 16L976 H-2-18레벨 게이지탱크의 1/8탱크의 1/818 "탱크플라스틱2 인치 NPT-₩ 96,302
KRUEGER H-2-19 Therma 레벨 게이지, 2 "NPT, 19"깊이, 아연 도금 강철 | AA7RVP 16L977 H-2-19레벨 게이지탱크의 1/8탱크의 1/819 "탱크플라스틱2 인치 NPT-₩ 96,302
KRUEGER H-2-20 Therma 레벨 게이지, 2 "NPT, 20"깊이, 아연 도금 강철 | AA7RVQ 16L978 H-2-20레벨 게이지탱크의 1/8탱크의 1/820 "탱크플라스틱2 인치 NPT-₩ 96,302
KRUEGER H-2-21 Therma 레벨 게이지, 2 "NPT, 21"깊이, 아연 도금 강철 | AA7RVR 16L979 H-2-21레벨 게이지탱크의 1/8탱크의 1/821 "탱크플라스틱2 인치 NPT-₩ 96,302
KRUEGER H-2-22 Therma 레벨 게이지, 2 "NPT, 22"깊이, 아연 도금 강철 | AA7RVT 16L980 H-2-22레벨 게이지탱크의 1/8탱크의 1/822 "탱크플라스틱2 인치 NPT-₩ 96,302

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KRUEGER H-1.5-36-6 써마 레벨 게이지 36 D 6 확장 1.5 Npt
₩ 120,837 /단위