항목 | 사이더 시스템으로 |
접힌 높이 | 6" |
접힌 길이 | 60 " |
접힌 너비 | 29 " |
문 높이 | 90 " |
문 폭 | 40 " |
봉투 재질 | 나일론 강화 비닐 |
확장 된 너비 | 30 " |
바닥 | 60 "X 29" |
프레임 재질 | 구조용 알루미늄 |
높이 | 120 " |
길이 | 66 " |
문 수 | 3 |
창 수 | 2 |
휠 재질 | 플라스틱 |
폭 | 48 " |
창 높이 | 41 " |
창 재질 | 명확한 플라스틱 |
창 너비 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 112.49 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7610900080 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
6552-K | ₩ 10,809,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.