항목 | 디젤 엔진 |
공기 청정기 유형 | 카트리지 / 사전 청소 |
공기 정화기 | 천공 금속 / 폼 프리 클리너가 포함 된 주름 종이 |
베어링스 | 쉘 / 플라이휠 롤러 |
실린더 | 1 |
디자인 | 내부 오일 필터, 연료 파일러, 재 구입 가능한 주철 실린더 라이너, 카운터 밸런스 크랭크 축. 직접 주입 |
엔진 RPM | 3600 |
연료 탱크 용량 | 5.3 Qt. |
기어 박스 | 내부의 |
총 토크 | 17 lb.- 피트 |
HP | 9.8 |
낮은 오일 종료 | 가능 |
유지 보수 빈도 | 150 시간 오일-오일 필터 및 에어 필터 / 프리 클리너 |
머플러 | 가능 |
전반적인 깊이 | 15.43 " |
전체 높이 | 18.9 " |
전체 폭 | 15.63 " |
회전 | CCW-PTOE |
샤프트 구성 | 드릴 및 탭 1.1 깊이, 3 / 8-24 UNF |
샤프트 디아. | 1" |
샤프트 높이 (인치) | 6.1 |
샤프트 키 (In.) | 0.25 |
축 길이 | 3.62 " |
샤프트 방향 | 수평 |
스타터 유형 | 반동 / 전기 |
타입 | 4주기 |
선박 중량 (kg) | 63 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8408202000 |
원산지 | IT |
A. 예, 안전과 엔진 보호를 강화하는 전자식 연료 차단 밸브를 갖추고 있기 때문입니다.
A. 이 디젤 엔진에는 내부 오일 필터가 통합되어 있어 엔진 청결도와 수명이 향상됩니다. 또한 오일 필터 및 에어 필터/프리클리너의 오일 용량은 150시간입니다.
A. 이 Kohler 디젤 엔진에는 기계의 갑작스러운 합병증이나 충격을 방지하는 반동/전기식 스타터가 있습니다.
A. 수평축 방향이 특징입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.