항목 | 세면대 |
백 스플래쉬 | 아니 |
본체 재질 | 중국 유리 |
보울 깊이 | 3" |
그릇 모양 | 타원 |
그릇 크기 | 14-3/8" x 12-5/16" |
색상 | 백 |
배수구 | 1 3 / 4 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-1 / 4 " |
수도꼭지 장착 센터 | 4" |
실장 형 | 벽 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 6-9 / 16 " |
전체 길이 | 21-15 / 16 " |
전체 폭 | 19-3 / 4 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 18 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 보울 깊이 | 그릇 모양 | 그릇 크기 | 수도꼭지 장착 센터 | 구멍 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-2054 0 | 18 " | 4 7 / 8 " | 직사각형의 | 18 "X 13" | 4" | 3 | 7-1 / 2 " | 20 " | ₩ 483,612 | ||
K-2053 0 | 18 " | 4 7 / 8 " | 직사각형의 | 18 "X 13" | 8" | 3 | 7-1 / 2 " | 20 " | ₩ 476,350 | ||
K-2006 0 | 18-1 / 8 " | 3" | 직사각형의 | 16 "X 10" | 8" | 3 | 12-1 / 4 " | 21-1 / 4 " | ₩ 185,360 | ||
K-12638 0 | 27 " | 3" | 직사각형의 | 14 "X 13" | 중심 구멍 만 | 1 | 7-1 / 8 " | 20 " | ₩ 822,640 | ||
K-12636 0 | 27 " | 3" | 직사각형의 | 14 "X 13" | 4" | 3 | 7-1 / 8 " | 20 " | ₩ 804,440 | ||
K-2031 0 | 12-1 / 2 " | 3" | 직사각형의 | 10 "X 15" | 8" | 1 | 12-7 / 8 " | 20-3 / 4 " | ₩ 177,502 | ||
K-1997-SS4-0 | 19-3 / 4 " | 3" | 타원 | 14 "x 12-5 / 16" | 4" | 3 | 6-9 / 16 " | 21-15 / 16 " | ₩ 419,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.