그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 스크루 드라이버 |
마감재 | 크롬 생크, 흑색 산화물 팁 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 다 성분 |
전체 길이 | 4.25 " |
생크 길이 | 1.75 " |
생크 재질 | 크롬-바나듐 스틸 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | T7 |
팁 스타일 | 톡스 (R) |
팁 스타일 그룹 | 별 (R) / 별 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 1.75 |
선박 폭 (cm) | 1.75 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 핸들 디자인 | 전체 길이 | 생크 길이 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9년 53701T | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 7" | 3" | 7 / 64 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 8,172 | ||
9년 53702T | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 8.25 " | 4" | 3 / 32 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | - | RFQ
| |
9년 53710T | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 7.25 " | 3.25 " | #0 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 8,487 | ||
9년 53711T | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 7.5 " | 3.5 " | #1 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 10,115 | ||
9년 89712T | 기능성 | 4" | 1.5 " | 1 / 32 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 20,387 | ||
9년 89713T | 기능성 | 4" | 1.5 " | 3 / 64 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 17,675 | ||
9년 89714T | 기능성 | 4" | 1.5 " | 1 / 16 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 15,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.