그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜치 및 렌치 세트 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 기능성 |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1, 1-3/8, And 1-3/4" |
조각 수 | 3 |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 맥스. 턱 개방 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
00 20 06 미국2 | 담근 | 35 mm, 46 mm, 60 mm | ₩ 433,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.