그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 링 플라이어 세트 |
샤프트 직경 용. | 3/4 to 2-3/8" |
처리 | 플라스틱 코팅 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 플라스틱 코팅 |
자재 | 단조 크롬 바듐 스틸 |
조각 수 | 4 |
전체 길이 | 4.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
팁 각도 (도) | 45 |
팁 Dia. | 0.070 " |
팁 크기 | 0.07 " |
팁 타입 | 단조 크롬 바나듐 스틸 |
타입 | 외부 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 팁 타입 | 보어 직경 용. | 샤프트 직경 용. | 타입 | 처리 | 자재 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 00 19 56 | 구부러진 직선 | 3/4 to 2-3/8" | 3/4 to 2-3/8" | 내부 / 외부 | 플라스틱 코팅, 외부 스프링 리턴 | 단조 크롬 바듐 스틸 | 7.25 " | 가능 | ₩ 270,130 | ||
+ 00 19 57 | 직진 | 1/2 to 2-3/8" | 3/8 to 2-3/8" | 내부 / 외부 | 플라스틱 코팅, 외부 스프링 리턴 | 단조 크롬 바듐 스틸 | 5-1/2 And 7-1/4" | 가능 | ₩ 249,147 | ||
9K 00 19 01 미국 | 단조 크롬 바나듐 스틸 | 1/2 ~ 1 인치 | - | 내부의 | 플라스틱 코팅 | 단조 크롬 바듐 스틸 | 5.75 " | 아니 | ₩ 272,755 | ||
9K 00 19 51 미국 | Fixed | 1/2 ~ 1 ", 3/4 ~ 2-3 / 8" | 3/8 ~ 1 ", 3/4 ~ 2-3 / 8" | 내부 / 외부 | 플라스틱 코팅, 내선 스프링 리턴 | 크롬 바나듐 전기 강판 | 5-3/4, 8, 5-3/4, 8" | 가능 | ₩ 258,737 | ||
9K 00 19 52 미국 | Fixed | 1/2 ~ 1 인치 | 3/8 ~ 1 인치 | 내부 / 외부 | 플라스틱 코팅, 내선 스프링 리턴 | 크롬 바나듐 전기 강판 | 5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5" | 가능 | ₩ 234,115 | ||
9K 00 19 53 미국 | Fixed | 3/8 ~ 1/2 ", 3/4 ~ 2-3 / 8" | 1/8 ~ 3/8 ", 3/4 ~ 2-3 / 8" | 내부 / 외부 | 플라스틱 코팅, 내선 스프링 리턴 | 크롬 바나듐 전기 강판 | 5-3/4, 8, 5-3/4, 8" | 가능 | ₩ 241,972 | ||
9K 00 19 54 미국 | Fixed | 5/16 ~ 1/2 ", 3/4 ~ 2-3 / 8" | 1/8 ~ 3/8 ", 3/4 ~ 2-3 / 8" | 내부 / 외부 | 플라스틱 코팅, 내선 스프링 리턴 | 크롬 바나듐 강철 | 5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4" | 가능 | ₩ 264,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.