그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 육각 키 |
팔 길이 | 4.75 " |
블레이드 소재 | 강철 |
마감재 | 자연의 |
핸들 색상 | 빨간색 |
손잡이 길이 | 3.5 " |
손잡이 재질 | 담근 절연 플라스틱 |
핸들 타입 | 절연 담근 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
셰이프 | T |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 6mm |
작업 각도 | 90 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 2.31 |
선박 길이 (cm) | 13.51 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | SI |
프로덕트 | 모델 | 팔 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
+ 98 14 05 | 4.75 " | 5mm | ₩ 141,400 | ||
+ 98 14 08 | 4.75 " | 8mm | ₩ 171,850 | ||
+ 98 14 10 | 4.75 " | 10mm | ₩ 146,842 | ||
+ 98 15 05 | 10 " | 5mm | ₩ 159,407 | ||
+ 98 15 06 | 10 " | 6mm | ₩ 175,700 | ||
+ 98 15 08 | 10 " | 8mm | ₩ 172,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.