그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 너트 드라이버, T- 핸들 |
처리 | T |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 티 |
육각 크기 | 13.0mm |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 12 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
생크 길이 | 12 " |
생크 재질 | 공구강 |
생크 타입 | 중공 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 2.21 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 전체 길이 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 98 04 10 | 10.0mm | 8" | 8" | ₩ 107,170 | ||
+ 98 04 13 | 13.0mm | 8" | 8" | ₩ 109,602 | ||
+ 98 04 17 | 17.0mm | 8" | 8" | ₩ 118,265 | ||
+ 98 04 19 | 19.0mm | 8" | 8" | ₩ 126,122 | ||
+ 98 04 22 | 22.0mm | 8" | 8" | ₩ 141,750 | ||
+ 98 05 17 | 17.0mm | 12 " | 12 " | ₩ 138,267 | ||
+ 98 05 19 | 19.0mm | 12 " | 12 " | ₩ 140,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.