그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 박스 엔드 렌치 |
마감재 | 크롬 도금 |
머리 크기 | 7 / 8 " |
자재 | 바나듐 스틸 |
점수 | 12 |
오프셋 | 크랭크 |
전체 길이 | 7 9 / 32 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 7 / 8 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 4.5 |
선박 길이 (cm) | 27 |
선박 폭 (cm) | 2.59 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | DE |
모델 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
+ 98 01 07 | 6" | 메트릭 | 7mm | ₩ 82,390 | |
+ 98 01 08 | 6 3 / 32 " | 메트릭 | 8 | ₩ 83,895 | |
+ 98 01 09 | 6.5 " | 메트릭 | 9 | ₩ 79,782 | |
98 01 1 1/16 형 | 10.437 " | SAE | 1-1 / 16 " | ₩ 176,102 | |
+ 98 01 10 | 6.25 " | 메트릭 | 10 | ₩ 91,262 | |
+ 98 01 11 | 6.5 " | 메트릭 | 11 | ₩ 84,962 | |
98 01 11/16 " | 6.5 " | SAE | 11 / 16 " | ₩ 160,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.