항목 | 정밀 핀셋 |
길이 | 5.75 " |
자재 | 스테인리스 스틸, 무반사 무광 마감 |
포인트 타입 | 직선, 원형, 톱니 모양 |
팁 크기 | 3.5mm |
타입 | 무딘 모양 / 자기 방지 / 산 증명 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 13.49 |
선박 길이 (cm) | 0.3 |
선박 폭 (cm) | 0.99 |
HS 코드 | 8203202000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 자재 | 팁 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 92 64 43 | 4.75 " | 스프링 스틸 | 3mm | 무딘 | ₩ 36,487 | ||
+ 92 64 44 | 5.75 " | 스프링 스틸 | 3.5mm | 무딘 | - | RFQ
| |
+ 92 70 46 | 5.75 " | 스프링 스틸, 블랙 무반사 래커 | 3.5mm | 무딘 | ₩ 42,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.