그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 핀셋 |
길이 | 5.25 " |
자재 | 스테인리스 스틸, 무반사 무광 마감 |
포인트 타입 | 아메리칸 니들, 스트레이트, 엑스트라 파인, 스무스 |
타입 | 자기 방지 / 산성 증명 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 13.49 |
선박 길이 (cm) | 0.3 |
선박 폭 (cm) | 0.99 |
HS 코드 | 8203202000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 자재 | 포인트 타입 | 팁 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 92 12 52 | 4.75 " | 스테인리스 강 | 매우 강하고 구부러지고 부드럽습니다. | - | 자기 방지 / 장착 | ₩ 66,850 | ||
+ 92 23 05 | 4.75 " | 티타늄, 무반사 무광 마감 | 바늘, 직선, 부드러운 | - | 내산성 / 항 자성 | ₩ 112,910 | ||
+ 92 24 01 | 4.75 " | 스프링 스틸, 미러 마감 | 바늘, 직선, 부드러운 | - | 전자 | - | RFQ
| |
+ 92 34 37 | 6" | 스프링 스틸, 블랙 무반사 래커 | 굽고, 좁고, 톱니 모양 | - | 맞춤 핀 | ₩ 51,730 | ||
+ 92 44 42 | 5.5 " | 스프링 스틸 | 직선형, 광폭형, 원형, 톱니형 | 2mm | 보석상/무딘 모양 | - | RFQ
| |
+ 92 84 18 | 5" | 스프링 스틸 | 직사각형, 무딘, 톱니 모양 | 0.9mm | 설치 | ₩ 50,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.