그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스웨덴 파이프 렌치 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 플라이어 유형 |
턱 용량 | 2.375 " |
턱 재질 | 강철 |
턱 타입 | 톱니 모양 |
전체 길이 | 17.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 2.39 |
선박 길이 (cm) | 40.51 |
선박 폭 (cm) | 6.71 |
원산지 | DE |
모델 | 턱 용량 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
+ 83 10 010 | 1.625 " | 12.25 " | ₩ 130,690 | |
+ 83 10 020 | 2.75 " | 22.5 " | ₩ 290,657 | |
+ 83 10 030 | 4.375 " | 25.5 " | ₩ 603,645 | |
+ 83 10 040 | 5.125 " | 29.5 " | ₩ 731,377 | |
+ 83 20 010 | 1.625 " | 13 " | ₩ 139,300 | |
+ 83 20 015 | 2.375 " | 17 " | ₩ 187,810 | |
+ 83 20 020 | 2.75 " | 22.5 " | ₩ 319,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.