그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜치 |
마감재 | 니켈 도금 |
핸들 타입 | 플레인 그립 |
턱 용량 | 2-13 / 64 " |
턱 길이 | 3 47 / 64 " |
턱 스타일 | 클램핑 조 |
턱 두께 | 1-7 / 32 " |
턱 폭 | 2.625 " |
길이 | 11 1 / 64 " |
자재 | 강철 |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
철사 절단기 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 1.8 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 13.79 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
+ 42 14 280 | 3 7 / 64 " | 2 41 / 64 " | ₩ 140,402 | ||
+ 42 24 280 | 4 39 / 64 " | 5 33 / 64 " | ₩ 135,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.