그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 장치 |
기관 규정 준수 | UL 916 에너지 관리 장비, FCC 클래스 A, 파트 15, 하위 파트 B, 캐나다 ICES-003 클래스 B, BACnet 테스트 실험실, SASO PCP 등록 KSA R-103268 |
연결 | 나사 터미널 |
Dimensions | 1 "x 1-3 / 64" |
디스플레이 | LCD |
입력 | 서미스터 유형 II 또는 III |
출력 | 아날로그 / 바이너리 |
타입 | BACnet |
전압 | 24 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 13.65 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.