그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 16 진수 키 설정 |
팔 길이 | 2.94 "~ 6.03" |
팔 타입 | 긴 |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 공단 |
손잡이 재질 | 합금강 |
핸들 타입 | 평원 |
측정 유형 | SAE |
조각 수 | 12 |
셰이프 | L |
사이즈 코드 | S16 |
포함 된 크기 | 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 팔 길이 | 팔 타입 | 포함 된 크기 | 테더 가능 | 마감재 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70572 | 5 | 3.25 " | 짧은 | 5, 6, 7, 8, 10mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 열처리 및 템퍼링 | 유리 강화 나일론 | 접 | ₩ 38,395 | ||
70579 | 5 | 5.25 " | - | 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 열처리 및 템퍼링 | 강철 | 접 | ₩ 37,467 | ||
70581 | 8 | 3.06 " | 짧은 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 열처리 및 템퍼링 | 강철 | 접 | ₩ 21,910 | ||
70591 | 9 | 4.25 " | 짧은 | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 열처리 및 템퍼링 | 강철 | 접 | ₩ 27,195 | ||
LMK10 | 9 | 3.12 "~ 5.28" | 아주 긴 | 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 열처리 및 템퍼링 | 합금강 | L 모양의 | ₩ 36,172 | ||
JTH68M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 99,603 | ||
JTH98M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 112,753 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.